MS842P QRコード対応ワイヤレスバーコードリーダー (高密度モデル)
小さなQRコード読み取りに適したワイヤレス2次元バーコードイメージャ高密度エンジンモデルです。
専用無線プロトコル通信により、受信機となるUSBドングルとスキャナ本体間が無線設足となります。
IP42,落下テスト1.8m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
付属品クレードル、ドングル、電源アダプタ、USBケーブル
寸法(mm)(スキャナ)176×74×89、(クレードル)73×95×200
電圧(V)(動作)DC3~5
角度(°)【スキュー】±60、【ピッチ】±60
接続USB(クレードルまたはドングル)
バッテリーリチウムイオン
寿命(スイッチ)一千万回
防塵防水性能IP42
落下距離(m)1.8高からコンクリート(スキャナのみ)
光源(nm)【イルミネーション】625LED、【照準】655可視レーザダイオード
保存温度範囲(℃)-30~70
充電時間(時間)4でバッテリー完全充電
動作時間10時間以上
動作モードトリガモード, フラッシュモード, 連続モード, バッファモード
許容相対湿度(%)5~90(結露ないこと)
バッテリー容量(mAh)1620、充電式
使用環境条件(ESD保護)8K接触と12Kエア、テスト後正常動作
受光素子CMOS センサ, 752 x 480 ピクセル
プロトコルHID
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC
感知距離(mm)【読み取り距離(DOFPCS=80%)】(SR/近/遠)Code39、0.127mm/5.3cm/19.1cm、PDF417、0.17mm/8.6cm/18cm、UPC/EAN、4.1cm/39.4cm、(HD/近/遠)Code39、0.127mm/4.1cm/9.7cm、PDF417、0.17mm/4.6cm/8.9cm
周波数(GHz)(無線) 2.4
データ形式プリフィックス、 サフィックス、 コード ID、 データ編集
通信距離(m)10(見通し距離)
動作温度範囲(℃)0~50
シンボル【1D】 Code 39、 Code 93、 Code 128、 UPC/EAN/JAN、 Code 2 of 5、 Code 11、 Codabar(NW7)、 MSI Plessey、 GS1 DataBar、 GS1-128、Telepen、 Trioptic、【2D】PDF417、 MicroPDF417、 Datamatrix、 QR Code、 Micro QR Code、 Aztec、 RSS 、 Composite、 TLC -39、 MaxiCode、【郵便】US PostNet、 US Planet、 UK Postal、 Australian Postal、 日本郵便、 Dutch Postal (KIX)
内容量1個
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07