アイメディア アイメディアの 作業服 アイメディアの バッグ・キャップ アイメディアの キャップ しっかりUVcutサンバイザー紐付 しっかりUVcutサンバイザー紐付 注文コード (2件のレビュー) 視界をさえぎらずにお顔を守る! 耳までしっかり隠れるワイドタイプ ツバの長さ17cmでお顔スッポリ! 日差しにあわせて角度を調節 アウトドアに!ガーデニングに!スポーツ観戦に! 風に飛ばされにくい紐付 材質バンド生地:ポリエステル、ツバ:ポリカーボネート、紐:ポリプロピレン、ポリアミド 質量(g)約140 寸法(cm)ツバ:約42×17 紫外線遮断率(%)99以上 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1063963 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41528604 1063963 ¥1,100 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キャップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 首まですっぽりカバーする日傘帽子 セルヴァン 税込¥3,188 ¥2,898 ベースキャップ サンエス 税込¥1,868 ¥1,698 クイックドライキャップ サンエス 税込¥2,198 ¥1,998 首まで日よけサファリハット ベージュ ヒラカワ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ショートバイザーキャップ サンエス 税込¥2,198 ¥1,998 UV&クール 顔までガードパーカー NEEDS LABO 税込¥3,188 ¥2,898 日除けつき虫よけネット 勝星産業 税込¥659 ¥599 バスケットへ オットーキャップ フェリック 税込¥2,528 ¥2,298 メッシュキャップ サンエス 税込¥1,033 ¥939 首まで日よけサファリハット カーキ ヒラカワ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ウォッシュドキャップ フェリック 税込¥1,758 ¥1,598 キャップ サンエス 税込¥3,628 ¥3,298 ビーニー フェリック 税込¥879 ¥799 ベースボールローキャップ デニム フェリック 税込¥1,758 ¥1,598 コーディネートキャップ サンエス 税込¥3,628 ¥3,298 UVプロテクトグラスバイザー シャイン アルファックス 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ベースボールローキャップ ツイル フェリック 税込¥1,538 ¥1,398 UVプロテクトサファリハット シャイン ブラック アルファックス 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ コットンキャップ フェリック 税込¥956 ¥869 CENTURYメッシュキャップ Miller Industries 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴作業服バッグ・キャップキャップ日除け帽子・フード/サンバイザー 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 41528604 2020-10-06 用途: 草引き作業 イトメン株式会社 様 顔をしっかり覆うので、日焼け、飛び石(虫)などをカバーできて安心です。 参考になった 1人が参考にしています 対象商品: 41528604 2020-04-11 用途: 自転車通勤の際に使用 サービス業 しっかりしていていいです。自転車通勤の際に使用しています。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「キャップ」にはこんなカテゴリがあります 作業帽 メッシュキャップ ニット帽/ワッチキャップ コック帽 バンダナ・はちまき 和帽子 ハンチング・キャスケット・ベレー帽 三角巾・バンダナ 溶接帽 制帽 日除け帽子・フード/サンバイザー 防虫ネットキャップ シェアする マイページ 最近見た商品