プロシアファンデーション

プロシアファンデーション アイメディア

潤いをしっかりキープする素肌感覚のファンデーション。マイルドな薄いベールに守られてお肌に負担がかかりません。その上、カバー力に優れ、つき、のび、もちがよく、きになるシミやくすみをしっかりカバーします。固形なのに、お肌にのばすと、潤いたっぷりのリキッドに早代わり、すーっとお肌になじみます。かさねぬり自由自在です。

成分
コンパクト容器:ABS、パフ(小):合成ゴム、パフ(大):天然ゴム
成分:ミリスチン酸イソセチル ポリメタクリル酸メチル フェニルトリメチコン オレイン酸ポリグリセリル-2 イソステアリン酸 カルナウバロウ キャンデリラロウ ステアリン酸PEG-15グリセリル セスキオレイン酸ソルビタン セタノール トコフェロール ポリエチレン 精製水 ミツロウ ワセリン ブチルパラベン プロピルパラベン メチルパラベン 「+/-」酸化チタン 酸化鉄 マイカ
質量(g)約68(容器のみ) 直径(Φcm)コンパクト:約7.5、パフ:約5.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)スポンジパフ:約6×6×3 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41529733 1001398
3,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41529733 1001398 68273180 1009837 1009837 プロシア アイメディア 68273180 プロシア アイメディア 1個(11.5g) 3,790 税込4,169 後継品の成分に一部変更があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フェイシャル化粧品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする