汗ジミ黄ばみ取り洗剤 徳用

汗ジミ黄ばみ取り洗剤 徳用 アイメディア
(1件のレビュー)

1006936:ワキ汗黄ばみ取り洗剤 徳用のリニューアル品です。
クリーニング屋さんも使っている業務用のワキ汗黄ばみ取り洗剤です。
抗菌・防臭効果をプラス。

材質界面活性剤(35% ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、安定化剤、pH調整剤、抗菌剤 寸法(Φ×高さH)(cm)約Φ4.7×17.3 内容量1個(175mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41530704 1008203
900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41530704
2020-08-07
用途:
通常の運動の汗黄ばみ(男子下着のわきの下他、胸回り)
その他業種

30分ほど漬け置きしてから、通常洗剤で選択したが上手くいかず、結局塩素系ハイター
を使用しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする