アイメディア アイメディアの 冷暖房・換気設備・忌避剤 アイメディアの 冷房用品 アイメディアの 冷房関連用品 風通しのよいサンシェード 風通しのよいサンシェード 注文コード (1件のレビュー) 日差しを遮り、風を通す! 風を通しながら、遮光・遮熱で涼しく快適! タテ・ヨコどちらでもOK! 設置那諸も取り付け方もいろいろ! 材質本体:ポリエチレン紐:ポリプロピレン 質量(g)約350 寸法(幅W×高さH)(cm)約90×180 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1007755 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41532059 1007755 ¥1,200 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 冷房用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity サーキュレーター扇風機 デザインタイプ アイリスオーヤマ 税込¥17,578~ ¥15,980~ (1) 除湿機 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) 税込¥16,478~ ¥14,980~ (1) 大型冷風扇 業務用 スポットクーラー 工事不要 ナカトミ 税込¥54,890~ ¥49,900~ (13) スポットエアコン スポットクーラー ミニ 単相100Vキャスター付き YAMAZEN(山善) 税込¥36,278 ¥32,980 網戸用 目隠しシート 90×90cm ユーザー 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 超遮断熱ドラム缶用カバー1枚 サンユー印刷 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 網戸デコレーション 目隠しシート ユーザー 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ スポットクーラー 暑さ対策 休憩 テント ポータブル電源 工事不要 コンパクト YAMAZEN(山善) 税込¥84,678~ ¥76,980~ ドローンタイプ エアコンファン TO-PLAN(東京企画販売) 税込¥10,008 ¥9,098 バスケットへ 替ビニール 南榮工業 税込¥15,158 ¥13,780 バスケットへ 熱中症対策 涼テント YAMAZEN(山善) 税込¥80,080 ¥72,800 バスケットへ オーニング用超強力粘着テープフック ワタナベ 税込¥879 ¥799 バスケットへ CATサーキュレーター (壁・床タイプ) CAT(Caterpillar) 税込¥23,298~ ¥21,180~ すだれ用超強力粘着テープフック 2個入 ワタナベ工業 税込¥768 ¥698 バスケットへ 遮熱UVシート 5年耐候 TRUSCO 税込¥2,748~ ¥2,498~ 天津すだれ 二村製簾 税込¥483~ ¥439~ ポータブルファン クリップ式 アイリスオーヤマ 税込¥3,850 ¥3,500 エアコン直風ガード アーテック 税込¥1,581 ¥1,437 (1) バスケットへ 遮光・遮熱メッシュシート モノタロウ 税込¥1,538~ ¥1,398~ 日よけ(オーニング)関連小物 ワタナベ 税込¥714 ¥649 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤冷房用品冷房関連用品 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 41532059 2021-06-08 用途: 日除け 自動車・二輪車・自転車関連業 価格も手ごろで、品質も満足でした。リピートで使用します。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります 小型扇風機 工場扇 サーキュレーター スポットエアコン (スポットクーラー) 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン 冷房関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品