BRIDGESTONE(ブリヂストン)
Enduro E50
新設計トレッドパタンが、高いオフロード走破性を約束する
用途
エンデューロレースを楽しむお客様に
パターン
E50
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
タイヤサイズ
標準リム幅(inch)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41536566
MCS01433
-
90/90-21 54P WT
1.6
オープン
¥
12,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
41536575
MCS01434
-
120/90-18 65P WT
2.15
オープン
¥
14,980
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
41536584
MCS01435
-
140/80-18 70P WT
2.15
オープン
¥
17,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
59162410
MCS01434【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
120/90-18 65P WT
2.15
オープン
¥
14,980
¥
8,798
アウトレット
¥
9,678
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません