BRIDGESTONE(ブリヂストン)
TRAIL WING TW152
大地を駆ける、ヘビィデューティ・アドベンチャー
用途
リア
タイヤサイズ
160/60R15 67H TL
パターン
TW152
タイヤ幅(mm)
160
リム径(inch)
15
偏平率(%)
60
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41536688
MCR05493
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません