AIRZERO LEDコンプ10アイシス トランクT10・バニティ有り
耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
用途車種専用のLED ルームランプ、コンプリートセット
タイプT10
口金その他
全光束(Lm)55
色温度(K)6500
保証期間購入より1年間
内容量1セット
耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。