曜日別特売

RS-232C変換アダプタ

RS-232C変換アダプタ - サンワサプライRS-232C変換アダプタ - サンワサプライRS-232C変換アダプタ - サンワサプライRS-232C変換アダプタ - サンワサプライ

RS-232CポートでD-sub25pinメスをD-sub9pinメスに(又は、D-sub9pinオスをD-sub25pinオスに)変える変換アダプタです。
交換用ミリネジ2本が付属しています。(AD09-9F25MK、AD09-9M25MK共通)

変換タイプメス - オスオス形状D-sub25ピンコネクタ1D-sub9ピンメス形状D-sub9ピンコネクタ2D-sub25ピンコネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) インチネジ(4-40)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/東芝J-3100/3300シリーズ/AXパソコンなど(D-sub9pinメス シリアルポートを持つ機種)アズワン品番64-0908-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41544214AD09-9F25MK
2,100
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする