曜日別特売

DVIアダプタ

DVIアダプタ - サンワサプライDVIアダプタ - サンワサプライDVIアダプタ - サンワサプライDVIアダプタ - サンワサプライDVIアダプタ - サンワサプライ
対応機種(パソコン)各社パソコン/ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタ(VGA出力端子)を持つ機種または/DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つ機種(DVIアナログモードに対応した機種)(ディスプレイ)DVI-I(DVI29pin)ケーブル直付けのディスプレイ(DVIアナログモードに対応した機種)DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つディスプレイ(DVIアナログモードに対応した機種)または/ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタ(VGA入力端子)を持つディスプレイ。DVIアナログモード用変換タイプメス - オス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
コネクタ形状
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
オス形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41544327AD-DV01K230DVI29ピン(DVI-A) メス インチナット(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)40.5×34.3×15.8(突起部・コネクタシェルを除く)64-0909-50ミニD-sub(HD)15ピン
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
41544336AD-DV05K234DVI29ピンメス インチナット(4-40) - DVI24ピン(DVI-D)オス インチネジ(4-40)41.5×36.3×15(突起部・コネクタシェルを除く)64-0909-51DVI24ピン(DVI-D)
3,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする