ハンドサンドペーパー

ハンドサンドペーパー SK(新潟精機)
(1件のレビュー)

市販のサンドペーパーが取り付け可能で対象物に合わせて研磨作業できます。
片面にラバーシートが貼ってあるため曲面も研磨できます。

用途木材、樹脂、金属の研磨に 付属品【替ペーパー】#120×2 ペーパー寸法(mm)【取付可能ペーパー】8×280 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41559219 HSP-8
1,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2020-11-04
用途:
木工
製造業

細い物は珍しかったので購入。ペーパーの保持力は緩みにくいが横にずれやすい。ネジ部分のプラスチックがグズグズの物がある。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする