高度に水素化精製した基油に厳選した各種添加剤をバランス良く配合した「耐摩耗性・スラッジレス・ロングライフ油圧作動油」です。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出し機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など各種産業機械の低圧から高圧までの油圧装置に流動点(℃)-25粘度指数108仕様泡立ち性・さび止め性:合格、FZG(Fail Stage):11容量(L)20引火点(℃)252危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)100℃:8.007、40℃:56.60危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1密度(g/cm3 at15℃)0.8714色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.13危険物の性状非水溶性水分離性(O-W-E mL/分)43-37-0(20)/54℃内容量1缶(20L)