コスモ石油
コスモ ノンラスト PAS
半乾燥性透明、薄油膜のさび止め油
仕様
脱脂性:あり
タイプ
【被膜】半乾燥性透明油膜
容量(L)
18
目的
洗浄兼一時防錆
引火点(℃)
96
防錆可能年月
3か月
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
40℃:4.504
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
密度(g/cm
3
at15℃)
0.8481
JIS分類
NP3-2相当
特性
潤滑性
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(18L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41560479
-
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません