コスモ グリースダイナマックスSH

 

コスモ グリースダイナマックスSH 商品レビューを投稿する

汎用性のリチウム系万能グリースで、機械的安定性、耐熱性、耐水性、酸化安定性に優れています。
コスモグリースダイナマックスSHは-30℃〜130℃と使用温度範囲が広く、また潤滑性能が優れていますので、高速ころがり軸受をはじめあらゆる産業機械の軸受、摺動面、その他の潤滑グリースとして適します。
種類
【石けん基】リチウム
潤滑性
A級(14日)
外観
黄茶色軟膏状
危険物の類別
非危険物
銅板腐食
合格(100℃/24hr)
内容量
1缶(16kg)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
混和ちょう度
滴点(℃)
離油度(%)
粘度(mm2/s)
酸化安定度(kPa)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
41560576 NO.2A 281(25℃) 195 1.5(100℃/24hr) 【基油】10.5(100℃) 30(99℃/100hr) オープン
¥11,900 1 11,900
13,090 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
41560585 NO.2 288(25℃) 197 1.4(100℃/24hr) 【基油】6.9(100℃) 20(99℃/100hr) オープン
¥9,990 1 9,990
10,989 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。