曜日別特売

コスモ ピュアスピンTK

コスモ ピュアスピンTK - コスモ石油

コスモピュアスピンは、水素精製装置で精製したパラフィン系の潤滑油です。
この安定した品質は、ユーザーニーズに充分マッチするものと確信しており、特に、工業潤滑油(工作油剤、インキ溶剤)等の基油として最適です。

用途各種工業製品の原料(工作油剤)、希釈剤(インキ・各種添加剤・界面活性剤)、ゴム配合油などセーボルト:+30容量(L)200引火点(℃)174総抽出物【DMSO】1.8%化学組成CA:9.3%、CN:31.8%、CP:58.9%流動点(℃)-5屈折率1.4768(20℃)危険等級動粘度(mm2/s)40℃:9.37、100℃:2.49危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.864酸価(mgKOH/g)0.01以下アニリン点83.1℃硫黄分(%)0.092(X線法)平均分子量286危険物の性状非水溶性蒸留性状(℃)【初留点】245、【95%留出温度】452残留炭素分(%)0.01以下内容量1缶(200L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41560725-
オープン
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥17,000/税込¥18,700
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする