曜日別特売

シェル モーリナ S1 BJ

シェル モーリナ S1 BJ - シェルルブリカンツ

高度精製された純鉱油で、一般機械の循環式および密閉式給油 箇所において、添加剤入り潤滑油を必要としない軸受や、その他特殊用途等、広範囲の途に適しています。

注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部及び潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。
※他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、止むを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。
※ご使用にあたっては、事前に安全データシート(SDS)をご覧ください。
※製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。また、仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。ご不明な点がございましたら、ルブカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
引火点(℃)
流動点(℃)
動粘度(mm2/s)
危険物の類別
粘度指数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41934525461缶(200L)238(開放式)-12.5100℃:6.8、40℃:46第四類102
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41934534681缶(200L)254(開放式)-7.5100℃:8.8、40℃:68第四類100
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
419345431001缶(200L)266(開放式)-10100℃:11.1、40℃:100非危険物95
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
419345591501缶(200L)278(開放式)-10100℃:14.7、40℃:150非危険物96
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
419345682201缶(200L)286(開放式)-10100℃:18.8、40℃:200非危険物96
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41560953321缶(20L)226(開放式)-12.5100℃:5.5、40℃:32第四類105
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41560969461缶(20L)238(開放式)-12.5100℃:6.8、40℃:46第四類102
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41560978681缶(20L)254(開放式)-7.5100℃:8.8、40℃:68第四類100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
415609871001缶(20L)266(開放式)-10100℃:11.1、40℃:100第四類95
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
415609961501缶(20L)278(開放式)-10100℃:14.7、40℃:150第四類96
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
415610052201缶(20L)286(開放式)-10100℃:18.8、40℃:200第四類96
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする