4分岐器(SH-C4)
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した共同受信用4分岐器です。BL認定機器。幹線からの入力信号の一部を4系統分岐して出力します。CATV上り帯域からCS/BS-IF-IF帯(~3224MHz)に対応。ノイズに強い高シールドダイキャスト構造。
用途BL認定品。BL型番【SH-C4】。共同受信用4分岐器です。幹線からの入力を4系統分岐して出力します。衛星放送帯域はこれまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、BS・110度CS衛星による4K・8K放送にも対応します。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します。ケーブルテレビでも使用できます。
種別屋内用4分岐器
型式【BL】SH-C4
質量(kg)0.061
外形寸法(mm)49×71×16.5(本体部)
構造亜鉛ダイカスト
周波数帯域(MHz)10~3224 2K4K8K放送対応
挿入損失(dB)4.5(770MHz)、7.5(3224MHz)
結合損失(dB)12(770MHz)、18.5(3224MHz)
入出力端子F型端子
内容量1個