曜日別特売

17インチモニター

17インチモニター - マザーツール

17インチTFTカラーモニタ。
HD OUT/VGA/BNCの3系統を接続可能
操作リモコン付
VESA規格75×75mm対応

付属品専用スタンド・ACアダプター・VGAケーブル・リモコン質量(kg)約3使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)DC12±1最大消費電力(W)約35ピクセルピッチ(mm)0.264(H)×0.264(W)解像度(最大)1280×1024入力端子【映像】3系統 HD OUT/VGA/BNC(CVBS)×2、【オーディオ】HD OUT/ピンジャック(スピーカー内蔵)VESAマウント(mm)75×75対応LCD仕様17インチTFTアスペクト比4:3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41710035MT-M1701
60,000
39,980
43,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする