水中長

水中長 シバタ工業

股下77.0cmのロング丈。
裏地が無いので丸洗いができ、拭きあげて乾燥すると、すぐに使用可能。

用途建築、水産 形状ハイカット 甲被タイプスリッポンタイプ 種類作業靴 長さ(cm)77(サイズ26cm) 標準質量(g/片足)2600/両足(26cm) JIS規格JIS S 5005 ゴム製労働用長靴 合格 履口回り(cm)63.0(26.0cm) 靴タイプ長靴 内容量1足
注意
※中敷、調整用スペーサーを取り外してから丸洗いしてください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41710306 NB021-27.0 27
オープン
 
 
取扱い終了
41710315 NB021-28.0 28
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする