ネットワークビデオエンコーダー

ネットワークビデオエンコーダー Panasonic(パナソニック)

PCでアナログカメラの映像を見ることができるユニットです。
1台のアナログカメラ映像をH.264/JPEGに変換、ネットワーク出力
アナログ映像から動き領域を検出し処理を施すことで、動きのある映像からでも滑らかなデジタル画像を生成します。
PoE規格対応のネットワーク機器に接続することができ、電源工事が不要です。
RS485通信を使用して本機に接続されたカメラを制御することができます。

電源DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠) 使用温度範囲(℃)-10~+50(起動時:0~+50) 使用湿度範囲90%以下(結露しないこと) ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/8192kbps 最大接続台数14(条件による) マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 内容量1箱
注意
同軸ケーブル接続時は指定外のプラグを使用した場合、接触不良などの不具合が発生する可能性がありますので、適合プラグを使用してください。本体側のコネクターを破損するおそれがあります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
解像度 対応プロトコル 入力
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41574795 WJ-GXE100 DC12V:200、PoE48V:75(クラス1機器) 1.0V[p-p]/75Ω、NTSCコンポジット(BNC)(BNC同軸ケーブルの総延長距離:500m(5C-2Vケーブル使用時)) 45×29.5×88(突起部含まず) 約110 本体(樹脂部): PC樹脂、本体(金属部): 電気亜鉛めっき鋼板、セイルホワイト塗装 セイルホワイト カメラRS485通信:パン/チルト/ズーム/フォーカス/プリセット/AF/明るさ(メーカー製コンビネーションカメラ使用時) カメラ制御:Panasonic/Pelco-D/Pelco-P/Custom 画面内文字:最大20文字(アルファベット、カタカナ、数字、記号)On/Of On/Off、4エリア設定可能 【撮像モード:VGA[4:3]】H.264VGA(640×480)/QVGA(320×240)最大30fps、JPEGVGA(640×480)/QVGA(320×240)最大30fps、【撮像モード:VGA[16:9]】H.264VGA(640×360)/QVGA(320×180)最大30fps、JPEGVGA(640×360)/QVGA(320×180)最大30fps、【撮像モード:D1】H.264D1(720×480)最大30fps/JPEGD1(720×480)最大30fps H.264/JPEG 画像更新:0.1fps~30fps(JPEGとH.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTP、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6、MLD、ICMPv6、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、ICMP、ARP 携帯電話:NTTドコモ、au(KDDI)、SoftBank JPEG画像表示 - - - - - -
52,000
 
 
取扱い終了

返品不可
41574804 WJ-GXE500 DC12V:500、PoE:6W(クラス0機器) 1.0V[p-p]/75Ω×4、NTSCコンポジット(BNC) 140×44×185(高さはゴム足含まず、奥行きは突起部含まず) - 前面パネル:ソリッドメタリック塗装上カバー:ソリッドメタリック塗装後面パネル:亜鉛メッキ処理鋼板 - カメラ同軸通信:パン/チルト/ズーム/フォーカス/プリセット/AF(メーカー製ドーム型コンビネーションカメラ使用時) - 画面内文字:On/Off、最大16文字(アルファベット、カタカナ、数字、記号) - VGAモード:640×480、320×240、最大30fps、D1モード:720×480最大30fps H.264/MPEG-4/JPEG 画像更新:0.1fps~30fps(JPEGと、H.264/MPEG-4同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTP、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP iモード:JPEG画像表示・AUX制御(アクセスレベルによる) 【マイク/ライン(映像入力ch1に対応)】Φ3.5mmモノラルミニジャック入力インピーダンス:約2kΩ、マイク入力時:使用可能マイク:プラグインパワー方式供給電圧:2.5V±0.5V、ライン入力時:入力レベル:約-10dBV (映像入力ch1に対応)Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω、ラインレベル 約1.0 Ch1カメラ同期、VD2機能 VMD:On/Off、各Chで4エリア設定可能 G.726(ADPCM)32kbps/16kbps
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする