NWディスクレコーダー
H.265カメラに対応、カメラ入力台数最大24台、高速コピーで作業時間の短縮を実現、(別売)顔照合機能対応。
最大24台のネットワークカメラの画像と音声をハードディスクに記録することができるネットワークディスクレコーダーです。カメラの接続台数は、カメラ拡張キット(WJ-NXE20JW:別売により、9台、12台、16台、24台)で、標準の4台から24台まで増設することができます。4K画像(3840×2160)を最大24台まで動画記録することができます。2つのHDMIモニター出力に対応し、録画画像やカメラのライブ画像を用途に応じて高精細に表示することができます。
使用温度範囲(℃)本体:+5~+45、マウス(付属品):+5~+40
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
使用湿度範囲5%~90%(結露しないこと)
高度(m)動作時許容:2000以下
接続ポートマウス:高速シリアルインターフェース、USB2.0・2系統
映像圧縮方式録画:H.265、H.264、JPEG
音声出力-10dBv600Ω、不平衡、1系統(RCAピン)
内容量1箱
注意
※WJ-NX200シリーズは、RAID5/6には対応しておりません。また、増設ユニットは使用できません。※WJ-NX200シリーズは、ラックマウント金具、 増設ユニット接続HDMIケーブルは別売です。中継器など使用すると動作しない場合があります。