NWディスクレコーダー(DVD)
H.265カメラに対応、カメラ入力台数最大24台、高速コピーで作業時間の短縮を実現、(別売)顔照合機能対応。
最大24台のネットワークカメラの画像と音声をハードディスクに記録することができるネットワークディスクレコーダーです。カメラの接続台数は、カメラ拡張キット(WJ-NXE20JW:別売により、9台、12台、16台、24台)で、標準の4台から24台まで増設することができます。4K画像(3840×2160)を最大24台まで動画記録することができます。2つのHDMIモニター出力に対応し、録画画像やカメラのライブ画像を用途に応じて高精細に表示することができます。
端子
【モニター】HDMI、2系統(19ピンtypeA端子)、メインモニター:3840×2160(4K)p/30Hz、3840×2160(4K)p/25Hz、1920×1080p/60Hz、1920×1080i/60Hz、1920×1080p/50Hz、1920×1080i/50Hz、サブモニター:1920×1080p/60Hz、1920×1080i/60Hz、1920×1080p/50Hz、1920×1080i/50Hz
【アラーム/コントロール端子A】1~9chアラーム入力、アラーム出力、(端子台プラグ(11列))1個
【アラーム/コントロール端子B】ネットワーク異常出力、アラーム復帰入力、緊急録画入力、HDD異常/録画異常出力、カメラ異常出力※3、機器異常出力、時刻合わせ入出力、顔照合出力、+5V出力(端子台プラグ(10列))1個
付属品マウス
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
使用温度範囲(℃)本体:+5~+45、マウス(付属品):+5~+40
使用湿度範囲10%~80%(結露しないこと)
高度(m)動作時許容:2000以下
映像圧縮方式録画:H.265、H.264、JPEG
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×88×300(ラックマウント金具から280mm)(ゴム足、突起部含まず)
仕上前面パネル:ソリッドメタリック塗装、樹脂、上カバー:ソリッドメタリック塗装、亜鉛メッキ処理鋼板後面パネル:亜鉛メッキ処理鋼板
仕様DVDドライブ×1
ディスクDVD対応:DVD-R、+R(未対応ディスク:DVD-RDL、+RDL、DVD-RforAuthoring、8cmディスク)
出力端子映像:1V[p-p]/75Ω、1系統(BNC)
音声出力-10dBv600Ω、不平衡、1系統(RCAピン)
接続ポートマウス:高速シリアルインターフェース、USB2.0・2系統
ポート【コピー】高速シリアルインターフェース、USB3.0・2系統、【ネットワークポート(カメラ/PC)】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(RJ45)、1系統、【ネットワークポート(PC)】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(RJ45)、1系統
対応プロトコルHTTP、HTTPS、RTP、RTSP、TCP/IP、UDP/IP、FTP(サーバー)、SMTP、NTP(サーバー、クライアント)、DNS、SNMP、POP3
チャンネル数【RBSS】WJ-NX200/05:16ch、WJ-NX200/05以外のシリーズ:24ch、【RBSS高画質】WJ-NX200シリーズ:4ch
内容量1箱
【アラーム/コントロール端子A】1~9chアラーム入力、アラーム出力、(端子台プラグ(11列))1個
【アラーム/コントロール端子B】ネットワーク異常出力、アラーム復帰入力、緊急録画入力、HDD異常/録画異常出力、カメラ異常出力※3、機器異常出力、時刻合わせ入出力、顔照合出力、+5V出力(端子台プラグ(10列))1個
注意
※WJ-NX200シリーズは、RAID5/6には対応しておりません。また、増設ユニットは使用できません。※WJ-NX200シリーズは、ラックマウント金具、 増設ユニット接続HDMIケーブルは別売です。中継器など使用すると動作しない場合があります。