PoEカメラ電源ユニット
ネットワークカメラを駆動することができるPoEカメラ電源ユニット
PoE/PoE+規格に対応(IEEE802.3at準拠)。
レコーダーポート搭載。
ファンレス構造による静音設計(WJ-PU104/108)。
カメラポートに過電流及び短絡保護回路を搭載。
入力電圧(V)AC100、50/60Hz
使用温度範囲(℃)+5~+45
使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)
保存温度範囲(℃)-20~+70
保存湿度(%)5~90(結露しないこと)
仕上ソリッドメタリック塗装、亜鉛メッキ処理鋼板
伝送規格IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE802.3ab 準拠(10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T)
規格給電:IEEE802.3af/at 準拠
伝送速度全二重/半二重
機能オートネゴシエーション:全ポート、通信速度、全/半二重を自動認識
適合ケーブルEthernet ケーブル(カテゴリー 5e 以上)
内容量1箱
注意
電源コード脱落防止クランプ(付属品)は、どのような力にも抜けないことを保証するものではありません。
防犯カメラ周辺機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41575739 | WJ-PU104 | 43346058 | WJ-PU104UX |
![]() |
PoEカメラ電源ユニット | i-PRO | 1台 | ¥51,980 税込¥57,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
41575748 | WJ-PU108 | 43346067 | WJ-PU108UX |
![]() |
PoEカメラ電源ユニット | i-PRO | 1台 | ¥82,980 税込¥91,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |