デジタルマルチプロセッサー

デジタルマルチプロセッサー - Panasonic(パナソニック)

不快なハウリングを抑制するハウリングサプレッサー、音質を調整するイコライザー、音の分離を抑え方向感を調整するディレイ機能などを搭載し、明瞭な音声を必要とする講堂・体育館・集会場などの音響システムに最適です。

仕様積み重ね条件:2段積み以内(3台以上お使いの際は、2台おきに本機1台以上のスペースを空けてください。)質量(kg)約4消費電力(W)17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×44×280(背面の突起およびゴム足含まず)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)内容量1箱
注意
長期間連続して使用する場合は1年に1回は、お使いにならない時間帯に電源をいったん「切」にしてから再度電源投入を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41578243WZ-DM304
オープン
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする