曜日別特売

(JFC-)キーレスドリルチャック

(JFC-)キーレスドリルチャック - PROCHI(プロチ)

振れ精度50mm以下、突き出し長さが短く高剛性
振れ精度0.05mm以下で突き出し長さが短く高剛性に優れます。
主軸急停止時でもゆるみがありません。
フックスパナで増し締め可能です。
MTシャンク一体型です。

内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
寸法A(mm)
外径(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41566203PRH-KCMT213(モールステーパー)MTNo.21.1815011
¥25,500
取扱い終了
返品不可
41566219PRH-KCMT313(モールステーパー)MTNo.31.25815011
¥25,500
取扱い終了
返品不可
41566228PRH-KCMT316(モールステーパー)MTNo.31.52815712
¥31,100
取扱い終了
返品不可
41566237PRH-KCMT413(モールステーパー)MTNo.41.58815011
¥26,800
取扱い終了
返品不可
41566246PRH-KCMT416(モールステーパー)MTNo.41.85855712
¥31,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする