フタ付パン焼アルスター1.5斤

フタ付パン焼アルスター1.5斤 - タイガークラウン

角型の食パンがふっくら焼けます。厚鋼板を使用していてムラなくおいしく焼き上がります。
蓋はスライド式ですので、蓋がしやすく、蓋が持ち上がってはずれる心配はありません。

材質アルスター(材厚0.6mm)、スチール容量(mL)2700質量(g)685内寸法(mm)105×228×117表面処理アルミメッキ外寸法(mm)125×250×130内容量1個
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使いください。
※ご使用後は水洗いせずに、汚れ等をきれいに拭き取り、食用油等を隅々まで軽く塗ってからご収納ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415978771661
2,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする