デニムタイル(デニムレンガ)

デニムタイル(デニムレンガ) - マテリアルワールドデニムタイル(デニムレンガ) - マテリアルワールドデニムタイル(デニムレンガ) - マテリアルワールドデニムタイル(デニムレンガ) - マテリアルワールドデニムタイル(デニムレンガ) - マテリアルワールドデニムタイル(デニムレンガ) - マテリアルワールドデニムタイル(デニムレンガ) - マテリアルワールドデニムタイル(デニムレンガ) - マテリアルワールド

デニム巻いた木製タイル。一般的なスライス煉瓦や二丁掛タイルに近いサイズとすることで、モジュールとしては馴染みのあるものなのに、今まで見たことがない新鮮で心地良いデニムタイル。
一つひとつ手作業で、丁寧に小口側まで生地を巻き込んであるので、目地スペースを設けて施工したり、出隅なども綺麗に納めることが可能です。
5色のバージンデニムを組み合わせた絶妙なカラーコンビネーションのEAST COAST TRADITIONALと、ユーズドデニムを使ったWEST COAST VINTAGEの2種類があります。

用途室内の壁面セット内容レギュラー72枚+ハーフ16枚寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)レギュラーサイズ:220×60×10/ハーフサイズ:110×60×10適合面積(m2)1内容量1箱(88枚)
注意
※デニム生地の色合いは全く同じではありません。1枚1枚異なりますので、予めご了承ください。
※接着剤、または両面テープを用いて施工してください。
※タイルをカットしたい場合、タッカーを外して一旦デニム生地を外し、芯材のみカットした後に、余分なデニムをカットしてデニムを巻き直してください。
※濡らしたりしないようにご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41656476インディゴユナイテッド イーストコーストトラディショナル生地:デニム(バージン)/芯材:ファルカタバージンデニム(5色)
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41656485インディゴユナイテッド ウェストコーストヴィンテージ生地:デニム(ユーズド)/芯材:ファルカタユーズドデニム
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする