曜日別特売

ぱずるくん45 スロープ

ぱずるくん45 スロープ - 大一産業ぱずるくん45 スロープ - 大一産業

ぱずるくん45専用スロープです。

材質
表:ポリプロピレン(ニードルパンチ) 裏:発泡ポリエチレン
色
グレー
質量(g)
50
用途例
保育園・幼稚園・キッズルーム・介護施設など
サイズ(mm)
450×58×10
内容量
1枚(1枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73537181スロープ
¥1,300
¥1,198
¥1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする