ぱずるくん45(40枚/箱)
屋内用ジョイント式カーペットです。つないで置くだけ、両面テープや接着剤を使わないので床を傷めません。クッション性に優れ、保温・防音にも効果的です。製品本体が傷んだ場合も部分交換ができますので、経済的です。防炎対応品なので安心してご利用頂けます。ホルムアルデヒド対策品です。素足用ではさみやカッターで簡単に加工ができます。(注意)樹脂製品のため、温度変化、経年などの影響により多少の寸法変化が発生します。部屋全面に敷き込む際は、壁際に若干の隙間をとってください。
- 材質
- 表:ポリプロピレン(ニードルパンチ) 裏:発泡ポリエチレン
- 質量(g)
- 260
- 用途例
- 保育園・幼稚園・キッズルーム・介護施設など
- サイズ(mm)
- 450×450×10
- 内容量
- 1箱(40枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。全8種類を絞り込む
色
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
内装資材 の新着商品
カテゴリ
































