大一産業
ぱずるくん45 コーナースロープ(2枚セット)
ぱずるくん45専用コーナースロープです。
材質
表:ポリプロピレン(ニードルパンチ) 裏:発泡ポリエチレン
色
グレー
質量(g)
50
用途例
保育園・幼稚園・キッズルーム・介護施設など
サイズ(mm)
270×58×10
内容量
1セット(2枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73537190
コーナースロープ
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください