曜日別特売

ぱずるくん45(40枚/箱)抗菌タイプ

ぱずるくん45(40枚/箱)抗菌タイプ - 大一産業ぱずるくん45(40枚/箱)抗菌タイプ - 大一産業ぱずるくん45(40枚/箱)抗菌タイプ - 大一産業ぱずるくん45(40枚/箱)抗菌タイプ - 大一産業ぱずるくん45(40枚/箱)抗菌タイプ - 大一産業

屋内用抗菌タイプのジョイント式カーペットです。つないで置くだけ、両面テープや接着剤を使わないので床を傷めません。クッション性に優れ、保温・防音にも効果的です。製品本体が傷んだ場合も部分交換ができますので、経済的です。表カーペットの繊維層に抗菌剤が練り込まれているので、抗菌効果が長持ち、衛生的で安心してご利用いただけます。また、防炎対応品なので安心してご利用頂けます。ホルムアルデヒド対策品です。素足用ではさみやカッターで簡単に加工ができます。(注意)樹脂製品のため、温度変化、経年などの影響により多少の寸法変化が発生します。部屋全面に敷き込む際は、壁際に若干の隙間をとってください。

材質
表:ポリプロピレン(抗菌ニードルパンチ) 裏:発泡ポリエチレン
質量(g)
260
用途例
保育園・幼稚園・キッズルーム・介護施設など
サイズ(mm)
450×450×10
内容量
1箱(40枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7353713845抗菌ローズローズ
¥100,000
¥91,980
¥101,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7353714745抗菌グレーグレー
¥100,000
¥91,980
¥101,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7353715645抗菌ライトブルーライトブルー
¥100,000
¥91,980
¥101,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7353716545抗菌ベージュベージュ
¥100,000
¥91,980
¥101,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする