武蔵野美術大学出版局
表現者のための憲法入門
表現の自由とは。知る権利とは。保障される内容と国家の仕組みを、憲法の条文に基づき豊富な事例で学ぶ入門書。国際社会のなかでの日本をみつめ、表現者として憲法の扉を叩く。
ジャンル
法律
分類
専門
判型
A5
ページ数
278
著者名
志田陽子
初版年月
2015/04
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41645513
9784864630283
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください