ネオグリップ(ロボット搬送対応)用ロボットハンド専用爪

ネオグリップ(ロボット搬送対応)用ロボットハンド専用爪 ナベヤ

ロボットハンドメーカー4社に対応しています。
可搬重量4種(7kg,12kg,20kg,25kg)のロボットに対応しています。(注:実際の可搬ワーク重量とは異なります)
高強度アルミを使用し軽量かつ高剛性です。
ロボットハンドの型式に対応した専用設計爪ですので、煩わしい設計が不要です。
本製品とロボット搬送対応ネオグリップを使用することで、ロボットでのネオグリップ受け渡しを簡単に構築出来ます。

付属品爪組付け用ボルト:4個(ハンド型式ごとに違います)、爪位置決め用キー:2個(一部メーカーのみ) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※当製品は、株式会社ナベヤの製品であり、ZiMMER(鍋屋バイテック)様・SCHUNK様・近藤製作所様とは関係ございません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41656074 5AUNE-75-HCK50 0.09、【ハンド】0.7 HHC-50AS
170,000
159,800
175,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41656083 5AUNE-75-HCK63 0.1、【ハンド】1.1 HHC-63AS
176,000
169,800
186,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41656099 5AUNE-75-HCK80 0.15、【ハンド】2.3 HHC-80AS
182,000
169,800
186,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする