21.5型ワイド液晶ディスプレイ KA220HQbmidx (非光沢/1920x1080/ブラック/ミニD-Sub15ピン・DVI-D24ピン・HDMI/スピーカー/フリッカーフリー/BLフィルター)

21.5型ワイド液晶ディスプレイ KA220HQbmidx (非光沢/1920x1080/ブラック/ミニD-Sub15ピン・DVI-D24ピン・HDMI/スピーカー/フリッカーフリー/BLフィルター) Acer(エイサー)

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。ACアダプター、及び、ケーブル類のオプション販売は無し、メーカーカスタマーに問合せ願います。スイベル/高さ/ピポッド:機能なし。※本製品にHDMIケーブルは付属しておりません。【梱包重量:4.9Kg、梱包サイズ:11.3(縦)×56.1(横)×41.8(高さ)cm】

仕様ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載 表面処理非光沢 接続方式ミニD-Sub15ピン・DVI-D24ピン・HDMI 解像度フルHD(1920×1080) 保証期間3年間、パネル、バックライトは1年間 走査周波数(水平)30~80kHz 走査周波数(垂直)55~75Hz VESAマウント(mm)(壁掛け):100×100対応 色(本体)ブラック モニターサイズ21.5型ワイド VESA対応対応 内容量1個
注意
※本製品にHDMIケーブルは付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41651278 KA220HQbmidx
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする