ハイレゾマスターレコーダー

ハイレゾマスターレコーダー TEAC

アナログ資産をハイレゾ品質で手軽にデジタル・アーカイブ化できるDSD 5.6MHz、PCM 192kHz/24bit対応ハイレゾ・マスターレコーダー。
録音メディアには管理が容易で入手性の高いSDカードやCFカードを採用。
カセットテープやMDのようにアルバム単位で保存することで、デジタル音楽ファイルを分かりやすく管理することが可能。
SDカードやCFカードに保存されたデジタル音楽ファイルは、そのままパソコンに取り込むことはもちろん、
無料のハイレゾ音源波形編集ソフト『TEAC Hi-Res Editor』(Windows/Mac版)を使って必要に応じて
曲ごとの分割やファイルフォーマット変換などの処理を行うことで、スマートホンやカーステレオなどの
デジタルメディアプレーヤーでもレコードやカセットテープの曲を簡単にお楽しみ頂けます。
様々なオーディオ機器が接続できるよう、アナログ入力ではXLR(バランス)とRCA(アンバランス)、
デジタル入力ではコアキシャル(S/PDIF)とAES/EBUに加え、BNC(SDIF-3)を装備。

質量(kg)4.4 消費電力(W)24 出力【ヘッドホン】コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力:45mW+45mW(32Ω負荷時、歪率:0.1%) 電源AC100V、50/60Hz チャンネル数2チャンネル(ステレオ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442.6×305×57.5(突起部を含む) 対応メディアSDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~256GB) 、CFカード(1GB~128GB) Type I、USBメモリー(2GB~64GB) 入出力【コントロール】赤外線受光部:RC-10対応(ワイヤレスリモコン) 内容量1台
注意
※USBは再生およびSDカード/CFカードとのファイルコピーのみ対応。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41657115 SD-500HR-S
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする