ハイブリッド蓄電システム

ハイブリッド蓄電システム - パワーコムジャパン

ローコスト&高性能で停電に備える。突然の停電も安心。設置しやすい。
長時間バックアップで大容量出力。500Wで3時間連続使用が可能。
外付蓄電池ボックス2台を増設して、800W負荷で約6時間までバックアップが可能。
AC電源に加えて太陽光発電システムから蓄電することができます。

充電時間(時間)約5容量1200VA 800W(蓄電容量)出力電圧正弦波寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×700×400(キャスター部を除く)電池シール鉛蓄電池使用環境温度(℃)0~40バックアップ時間約3時間(500V)/約2時間(800V)ポート(出力)AC100V6個口総質量(kg)約120内容量1台
注意
※配送は個口となります。
※設置はお客様のほうで行って頂きますのでご了承くださいませ。
※急激に負荷のかかるモーター類を使用した機器には不適です。
※バックアップ時間はバッテリー充放電状態、使用年数(除々に劣化)、接続機器の状態によっては異なりますので、あくまで参考時間であり、保証値ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41657167HIB-1200
350,000
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,000/税込¥11,000
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする