サンエス
半袖ブルゾン WA160
上品な光沢感のある最高級綿「ハミコットE」を使用。
ナチュラルで上品な光沢
ソフトでしなやかな風合い
優れた発光性
抗ピリング性・抗スナッキング性・吸放汗性・防汚性・制電性など抜群
種別
半袖ブルゾン
機能
帯電防止、吸汗・速乾
混率(%)
綿70、ポリエステル29、複合繊維(ポリエステル)1
仕様
左胸ペン差し、左袖ペン差し、背中ノーフォーク、左胸ファスナー付Wポケット
材質
ファスナー/フロント:金属、ポケット:金属、ボタン/金属
生地
二重織りサマーツイル
内容量
1着
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41666626
WA160
アイボリー
SS
¥
12,900
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
5日以内出荷
41666635
WA160
アイボリー
S
¥
12,900
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
5日以内出荷
41666644
WA160
アイボリー
M
¥
12,900
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
5日以内出荷
41666653
WA160
アイボリー
L
¥
12,900
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
5日以内出荷
41666669
WA160
アイボリー
LL
¥
12,900
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
5日以内出荷
41666678
WA160
アイボリー
XL
¥
12,900
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
5日以内出荷
41666687
WA160
アイボリー
4L
¥
12,900
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
5日以内出荷
41666696
WA160
アイボリー
5L
¥
12,900
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
5日以内出荷
41666705
WA160
モスグリーン
SS
¥
12,900
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
5日以内出荷
41666714
WA160
モスグリーン
S
¥
12,900
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
5日以内出荷
41666723
WA160
モスグリーン
M
¥
12,900
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
5日以内出荷
41666739
WA160
モスグリーン
L
¥
12,900
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
5日以内出荷
41666748
WA160
モスグリーン
LL
¥
12,900
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
5日以内出荷
41666757
WA160
モスグリーン
XL
¥
12,900
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
5日以内出荷
41666766
WA160
モスグリーン
4L
¥
12,900
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
5日以内出荷
41666775
WA160
モスグリーン
5L
¥
12,900
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
5日以内出荷
41666784
WA160
マスタード
S
¥
12,900
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
5日以内出荷
41666793
WA160
マスタード
M
¥
12,900
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
5日以内出荷
41666809
WA160
マスタード
L
¥
12,900
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
5日以内出荷
41666818
WA160
マスタード
LL
¥
12,900
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
5日以内出荷
41666827
WA160
マスタード
XL
¥
12,900
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
5日以内出荷
41666836
WA160
マスタード
4L
¥
12,900
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
5日以内出荷
41666845
WA160
マスタード
5L
¥
12,900
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
5日以内出荷
41666854
WA160
アルペングリーン
S
¥
12,900
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
5日以内出荷
41666863
WA160
アルペングリーン
M
¥
12,900
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
5日以内出荷
41666879
WA160
アルペングリーン
L
¥
12,900
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
5日以内出荷
41666888
WA160
アルペングリーン
LL
¥
12,900
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
5日以内出荷
41666897
WA160
アルペングリーン
XL
¥
12,900
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
5日以内出荷
41666906
WA160
アルペングリーン
4L
¥
12,900
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
5日以内出荷
41666915
WA160
アルペングリーン
5L
¥
12,900
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください