サンエス
長袖ブルゾン WA161
上品な光沢感のある最高級綿「ハミコットE」を使用。
ナチュラルで上品な光沢
ソフトでしなやかな風合い
優れた発光性
抗ピリング性・抗スナッキング性・吸放汗性・防汚性・制電性など抜群
種別
長袖ブルゾン
機能
帯電防止、吸汗・速乾
混率(%)
綿70、ポリエステル29、複合繊維(ポリエステル)1
仕様
左胸ペン差し、左袖ペン差し、背中ノーフォーク、左胸ファスナー付Wポケット
材質
ファスナー/フロント:金属、ポケット:金属、ボタン/金属
生地
二重織りサマーツイル
内容量
1着
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41666924
WA161
アイボリー
SS
¥
13,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
5日以内出荷
41666933
WA161
アイボリー
S
¥
13,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
5日以内出荷
41666949
WA161
アイボリー
M
¥
13,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
5日以内出荷
41666958
WA161
アイボリー
L
¥
13,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
5日以内出荷
41666967
WA161
アイボリー
LL
¥
13,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
5日以内出荷
41666976
WA161
アイボリー
XL
¥
13,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
5日以内出荷
41666985
WA161
アイボリー
4L
¥
13,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
5日以内出荷
41666994
WA161
アイボリー
5L
¥
13,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
5日以内出荷
41667003
WA161
モスグリーン
SS
¥
13,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
5日以内出荷
41667019
WA161
モスグリーン
S
¥
13,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
5日以内出荷
41667028
WA161
モスグリーン
M
¥
13,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
5日以内出荷
41667037
WA161
モスグリーン
L
¥
13,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
5日以内出荷
41667046
WA161
モスグリーン
LL
¥
13,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
5日以内出荷
41667055
WA161
モスグリーン
XL
¥
13,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
5日以内出荷
41667064
WA161
モスグリーン
4L
¥
13,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
5日以内出荷
41667073
WA161
モスグリーン
5L
¥
13,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
5日以内出荷
41667089
WA161
マスタード
S
¥
13,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
5日以内出荷
41667098
WA161
マスタード
M
¥
13,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
5日以内出荷
41667107
WA161
マスタード
L
¥
13,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
5日以内出荷
41667116
WA161
マスタード
LL
¥
13,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
5日以内出荷
41667125
WA161
マスタード
XL
¥
13,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
5日以内出荷
41667134
WA161
マスタード
4L
¥
13,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
5日以内出荷
41667143
WA161
マスタード
5L
¥
13,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
5日以内出荷
41667159
WA161
アルペングリーン
S
¥
13,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
5日以内出荷
41667168
WA161
アルペングリーン
M
¥
13,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
5日以内出荷
41667177
WA161
アルペングリーン
L
¥
13,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
5日以内出荷
41667186
WA161
アルペングリーン
LL
¥
13,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
5日以内出荷
41667195
WA161
アルペングリーン
XL
¥
13,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
5日以内出荷
41667204
WA161
アルペングリーン
4L
¥
13,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
5日以内出荷
41667213
WA161
アルペングリーン
5L
¥
13,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください