サンエス
半袖ブルゾン WA10480
あらゆる金具部分の露出をカバーし傷を防ぐ!
JIS T8118、エコマークにも対応したセーフティユニフォーム
背中ノーフォークメッシュ:突っ張らないから動きやすい!通気性抜群で快適!
種別
半袖ブルゾン
機能
帯電防止
混率(%)
再生ポリエステル60/綿40
仕様
エコマーク付(左袖)、袖口+カーゴポケットにマジックテープ、左胸ポケット内ペン差し、左袖ペン差し、前立て+胸フラップにキズ防止マジックテープ、比翼ファスナー式、右脇ポケット内コインポケット、背中ノーフォークメッシュ
規格
JIS T8118
エコマーク認定
認定
生地
ソフトサマーツイル
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
20 103 011
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41685483
WA10480
ネイビー
S
¥
8,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685499
WA10480
ネイビー
M
¥
8,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685508
WA10480
ネイビー
L
¥
8,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685517
WA10480
ネイビー
LL
¥
8,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685526
WA10480
ネイビー
XL
¥
8,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685535
WA10480
ネイビー
4L
¥
8,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685544
WA10480
ネイビー
5L
¥
8,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685553
WA10480
ブルー
S
¥
8,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685569
WA10480
ブルー
M
¥
8,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685578
WA10480
ブルー
L
¥
8,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685587
WA10480
ブルー
LL
¥
8,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685596
WA10480
ブルー
XL
¥
8,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685605
WA10480
ブルー
4L
¥
8,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685614
WA10480
ブルー
5L
¥
8,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685623
WA10480
シルバー
S
¥
8,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685639
WA10480
シルバー
M
¥
8,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685648
WA10480
シルバー
L
¥
8,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685657
WA10480
シルバー
LL
¥
8,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685666
WA10480
シルバー
XL
¥
8,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685675
WA10480
シルバー
4L
¥
8,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685684
WA10480
シルバー
5L
¥
8,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください