サンエス
長袖ブルゾン WA10481
あらゆる金具部分の露出をカバーし傷を防ぐ!
JIS T8118、エコマークにも対応したセーフティユニフォーム
背中ノーフォークメッシュ:突っ張らないから動きやすい!通気性抜群で快適!
生地
ソフトサマーツイル
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20 103 011
仕様
エコマーク付(左袖)、袖口+カーゴポケットにマジックテープ、左胸ポケット内ペン差し、左袖ペン差し、前立て+胸フラップにキズ防止マジックテープ、比翼ファスナー式、右脇ポケット内コインポケット、背中ノーフォークメッシュ
種別
長袖ブルゾン
規格
JIS T8118
混率(%)
再生ポリエステル60/綿40
機能
帯電防止
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック
グリーン購入法
適合
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41685693
WA10481
S
ネイビー
¥
9,400
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685709
WA10481
M
ネイビー
¥
9,400
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685718
WA10481
L
ネイビー
¥
9,400
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685727
WA10481
LL
ネイビー
¥
9,400
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685736
WA10481
XL
ネイビー
¥
9,400
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685745
WA10481
4L
ネイビー
¥
9,400
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685754
WA10481
5L
ネイビー
¥
9,400
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685763
WA10481
S
ブルー
¥
9,400
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685779
WA10481
M
ブルー
¥
9,400
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685788
WA10481
L
ブルー
¥
9,400
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685797
WA10481
LL
ブルー
¥
9,400
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685806
WA10481
XL
ブルー
¥
9,400
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685815
WA10481
4L
ブルー
¥
9,400
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685824
WA10481
5L
ブルー
¥
9,400
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685833
WA10481
S
シルバー
¥
9,400
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685849
WA10481
M
シルバー
¥
9,400
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685858
WA10481
L
シルバー
¥
9,400
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685867
WA10481
LL
シルバー
¥
9,400
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685876
WA10481
XL
シルバー
¥
9,400
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685885
WA10481
4L
シルバー
¥
9,400
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41685894
WA10481
5L
シルバー
¥
9,400
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください