曜日別特売

半袖ブルゾン WA10660

半袖ブルゾン WA10660 - サンエス半袖ブルゾン WA10660 - サンエス半袖ブルゾン WA10660 - サンエス
(1件のレビュー)

シーンを選ばない落ち着いたデザイン。形態安定性に優れ、お手入れも簡単。
背中ノーフォークメッシュでツッパらず動きやすい!
通気性に優れた薄手の平織り素材です。シャリ感のある生地で、夏でも涼しくさらっとした着心地が特長です。

材質ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)、ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック生地トロピカル仕様右胸ファスナー付ポケット、右脇ポケット内にコインポケット、左胸ペン差し、左袖ペン差し種別半袖ブルゾン混率(%)ポリエステル80、綿20機能帯電防止内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41689753WA10660Sネイビー
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41689769WA10660Mネイビー
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41689778WA10660Lネイビー
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41689787WA10660LLネイビー
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41689796WA10660XLネイビー
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41689805WA106604Lネイビー
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41689823WA10660Sシルバー
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41689839WA10660Mシルバー
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41689848WA10660Lシルバー
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41689857WA10660LLシルバー
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41689866WA10660XLシルバー
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41689875WA106604Lシルバー
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41689884WA106605Lシルバー
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41689893WA10660Sグリーン
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41689909WA10660Mグリーン
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41689918WA10660Lグリーン
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41689927WA10660LLグリーン
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41689936WA10660XLグリーン
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41689945WA106604Lグリーン
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41689954WA106605Lグリーン
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41689814WA106605Lネイビー
7,400
5,490
6,039(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41689778
2024-08-11
用途: 製品製造時
製造業

同じメーカーの麻混作業着からの買い換えです。
以前のシリーズAGRESS S-CooL AG960気に入っていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする