サンエス
長袖ジャケット WA11221R
デザイン性と機能性を高次元で融合!
TC素材の上質な着心地と充実した機能性をスタイリッシュに身にまとう。
ポリエステルの強さと綿の吸汗性をあわせもった素材です。特殊加工によるやわらかな風合い。
種別
長袖ジャケット
機能
帯電防止
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
チンガード、首テープ、左袖ペン差しポケット、肘タック、左袖腕章ループ、右胸ファスナーポケット、左胸ペン差しポケット
材質
ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)、ボタン/金属(隠しタイプ)
生地
サマーツイル
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41691853
WA11221R
ネイビー
S
¥
9,300
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
5日以内出荷
41691869
WA11221R
ネイビー
M
¥
9,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41691878
WA11221R
ネイビー
L
¥
9,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41691887
WA11221R
ネイビー
LL
¥
9,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41691896
WA11221R
ネイビー
XL
¥
9,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41691905
WA11221R
ネイビー
4L
¥
9,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41691914
WA11221R
ネイビー
5L
¥
9,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41691923
WA11221R
シルバー
S
¥
9,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41691939
WA11221R
シルバー
M
¥
9,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41691948
WA11221R
シルバー
L
¥
9,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41691957
WA11221R
シルバー
LL
¥
9,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41691966
WA11221R
シルバー
XL
¥
9,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41691975
WA11221R
シルバー
4L
¥
9,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41691984
WA11221R
シルバー
5L
¥
9,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41691993
WA11221R
カーキ
S
¥
9,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41692009
WA11221R
カーキ
M
¥
9,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41692018
WA11221R
カーキ
L
¥
9,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41692027
WA11221R
カーキ
LL
¥
9,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41692036
WA11221R
カーキ
XL
¥
9,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41692045
WA11221R
カーキ
4L
¥
9,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
41692054
WA11221R
カーキ
5L
¥
9,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください