サンエス
長袖ブルゾン WA11251R
帯電防止素材を採用し、多彩な機能を実装。さまざまな現場に耐えるハードワークウェア。
ポリエステルの強さと綿の吸汗性をあわせもった素材です。特殊加工によるやわらかな風合い。
トリカットで脇のツッパリを解消!
種別
長袖ブルゾン
機能
帯電防止、トリカット
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
左袖腕章ループ、両脇内側隠しポケット、左袖ペン差し、背中ノーフォークメッシュ、肘タック、左胸ペン差しファスナー付小ポケット、背裏メッシュ、ファスナー付パワーポケット、氏名ヘンプ
材質
ファスナー/フロント:金属、ポケット:金属、ボタン/金属
生地
サマーツイル
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41692885
WA11251R
ネイビー
S
¥
8,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
41692894
WA11251R
ネイビー
M
¥
8,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
41692903
WA11251R
ネイビー
L
¥
8,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
41692919
WA11251R
ネイビー
LL
¥
8,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
41692928
WA11251R
ネイビー
XL
¥
8,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
41692937
WA11251R
ネイビー
4L
¥
8,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
41692946
WA11251R
ネイビー
5L
¥
8,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
41692955
WA11251R
シルバー
S
¥
8,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
41692964
WA11251R
シルバー
M
¥
8,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
41692973
WA11251R
シルバー
L
¥
8,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
41692989
WA11251R
シルバー
LL
¥
8,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
41692998
WA11251R
シルバー
XL
¥
8,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
41693007
WA11251R
シルバー
4L
¥
8,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
41693016
WA11251R
シルバー
5L
¥
8,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
41693025
WA11251R
アースグリーン
S
¥
8,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
41693034
WA11251R
アースグリーン
M
¥
8,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
41693043
WA11251R
アースグリーン
L
¥
8,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
41693059
WA11251R
アースグリーン
LL
¥
8,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
41693068
WA11251R
アースグリーン
XL
¥
8,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
41693077
WA11251R
アースグリーン
4L
¥
8,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
41693086
WA11251R
アースグリーン
5L
¥
8,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
41693095
WA11251R
アルペングリーン
S
¥
8,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
41693104
WA11251R
アルペングリーン
M
¥
8,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
41693113
WA11251R
アルペングリーン
L
¥
8,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
41693129
WA11251R
アルペングリーン
LL
¥
8,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
41693138
WA11251R
アルペングリーン
XL
¥
8,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
41693147
WA11251R
アルペングリーン
4L
¥
8,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
41693156
WA11251R
アルペングリーン
5L
¥
8,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください