長袖ブルゾン WA11711

長袖ブルゾン WA11711 - サンエス長袖ブルゾン WA11711 - サンエス長袖ブルゾン WA11711 - サンエス長袖ブルゾン WA11711 - サンエス長袖ブルゾン WA11711 - サンエス

これが新基準!多機能搭載のハードビズ・シリーズ
ポリエステルの強さと綿の吸汗性を合わせもった素材で、柔らかな風合い。
デオ・グラフト:使用しているテープは糸の表面から中身にまで消臭機能を持たせることにより、消臭飽和量が圧倒的に多く、すばやく消臭します。

種別長袖ブルゾン機能帯電防止混率(%)ポリエステル65、綿35仕様背裏メッシュ、右胸ファスナーポケット(野帳、小型タブレットが入ります)、天蓋かくしドットボタン、ポイントカン止め、背中ノーフォークメッシュ、肘タック、左袖ペン差しポケット、脇消臭テープ(デオグラフト)、逆玉左右脇ポケット、調整ベルト、調節ボタン材質ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)、ポケット:プラスチック(引き手 金属)、ボタン/プラスチック生地サマーツイル内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41694766WA11711ネイビーS
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41694775WA11711ネイビーM
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41694784WA11711ネイビーL
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41694793WA11711ネイビーLL
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41694809WA11711ネイビーXL
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41694818WA11711ネイビー4L
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41694827WA11711ネイビー5L
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41694836WA11711シルバーS
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41694845WA11711シルバーM
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41694854WA11711シルバーL
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41694863WA11711シルバーLL
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41694879WA11711シルバーXL
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41694888WA11711シルバー4L
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41694897WA11711シルバー5L
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41694906WA11711キャメルS
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41694915WA11711キャメルM
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41694924WA11711キャメルL
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41694933WA11711キャメルLL
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41694949WA11711キャメルXL
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41694958WA11711キャメル4L
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41694967WA11711キャメル5L
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41694976WA11711チャコールS
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41694985WA11711チャコールM
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41694994WA11711チャコールL
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41695003WA11711チャコールLL
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41695019WA11711チャコールXL
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41695028WA11711チャコール4L
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41695037WA11711チャコール5L
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする