長袖ブルゾン WA11801

長袖ブルゾン WA11801 - サンエス長袖ブルゾン WA11801 - サンエス長袖ブルゾン WA11801 - サンエス長袖ブルゾン WA11801 - サンエス長袖ブルゾン WA11801 - サンエス長袖ブルゾン WA11801 - サンエス

熱気がこもりやすい首筋付近にメッシュを配し、通気性を確保。襟の切り替えデザインと一体化し、首回りに立体感をもたらす。
ストレッチ性の高い生地に加え、ツッパリ防止と通気性を兼ねるノーフォークメッシュが、ハードな現場作業をサポートする。
ユーロスタイルの最も目を引く特長である、反射テープ。夜間作業での安全性を確保する。
デオ・グラフト:使用しているテープは糸の表面から中身にまで消臭機能を持たせることにより、消臭飽和量が圧倒的に多く、すばやく消臭します。

種別長袖ブルゾン機能帯電防止、ストレッチ、反射テープ混率(%)ポリエステル65、綿35仕様衿中心切り替え、左胸ファスナーポケット、背裏メッシュ、反射テープ(背中・腕)、配色カン止め、脇スリット調節ベルト尾錠、後ろヨーク中心メッシュ、背中ノーフォークメッシュ、消臭テープ(脇)材質ファスナー/フロント:プラスチック、ポケット:プラスチック、ボタン/金属生地ストレッチサマーツイル内容量1着
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41696726WA11801ネイビーS
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41696735WA11801ネイビーM
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41696744WA11801ネイビーL
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41696753WA11801ネイビーLL
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41696769WA11801ネイビーXL
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41696778WA11801ネイビー4L
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41696787WA11801ネイビー5L
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41696796WA11801シルバーS
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41696805WA11801シルバーM
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41696814WA11801シルバーL
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41696823WA11801シルバーLL
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41696839WA11801シルバーXL
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41696848WA11801シルバー4L
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41696857WA11801シルバー5L
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41696866WA11801グリーンS
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41696875WA11801グリーンM
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41696884WA11801グリーンL
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41696893WA11801グリーンLL
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41696909WA11801グリーンXL
9,900
6,990
7,689(税込)
26日以内出荷
41696918WA11801グリーン4L
9,900
6,990
7,689(税込)
21日以内出荷
41696927WA11801グリーン5L
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41696936WA11801ボルドーS
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41696945WA11801ボルドーM
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41696954WA11801ボルドーL
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41696963WA11801ボルドーLL
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41696979WA11801ボルドーXL
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41696988WA11801ボルドー4L
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41696997WA11801ボルドー5L
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41697006WA11801カーキS
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41697015WA11801カーキM
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41697024WA11801カーキL
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41697033WA11801カーキLL
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41697049WA11801カーキXL
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41697058WA11801カーキ4L
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41697067WA11801カーキ5L
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする