タカショー タカショーの 建材・エクステリア タカショーの バルコニーまわり タカショーの ガーデンライト ソーラーパワーアップライト ソーラーパワーアップライト 注文コード (2件のレビュー) お庭の樹木や壁面を素敵にライトアップ。 材質プラスチック 質量(kg)約0.2 電池ニッケル水素充電池 単3形 1.2V 600mAh×1本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.7×11.4×29.2(高さは地中杭約11.2を含む) LED1球(電球色) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LGS-79 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41658594 LGS-79 ¥2,100 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建材・エクステリア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 7.5W丸型 ホームテイスト 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ 据置取付型 LED スタンド スパイク付 防雨型 Panasonic(パナソニック) 税込¥25,278~ ¥22,980~ 工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 2W丸型 ホームテイスト 税込¥7,258 ¥6,598 枕木材 70×70 TOEX(LIXIL) 税込¥7,698~ ¥6,998~ 米保管庫 たかやま 税込¥16,478~ ¥14,980~ ソーラー充電式LEDガーデンライト 電球色 アーテック 税込¥901 ¥819 バスケットへ リアル人工芝 艶消 芝丈 30mm シンセイ 税込¥9,238~ ¥8,398~ 遮熱防草人工芝 アイリスオーヤマ 税込¥3,078~ ¥2,798~ 工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 7.5W角型 ホームテイスト 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ ソーラーガーデンライト ファミリー・ライフ 税込¥5,168~ ¥4,698~ 庭園灯 ENDO(遠藤照明) 税込¥28,578~ ¥25,980~ ジョイント遮熱パネル 明和グラビア 税込¥17,578~ ¥15,980~ 人工芝専用両面テープ タフテープスーパーダブル 税込¥10,338 ¥9,398 バスケットへ 【オーダー】防草人工芝 アイリスオーヤマ 税込¥1,868~ ¥1,698~ ガーデンライト 山田照明 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ ガーデンライト 山田照明 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別 東芝ライテック 税込¥7,698~ ¥6,998~ (1) ライブナチュラル MSX ネダレスHLBF LL45 朝日ウッドテック 税込¥25,278 ¥22,980 工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 5W丸型 ホームテイスト 税込¥8,358 ¥7,598 雨に強い人工木ウッドデッキ YAMAZEN(山善) 税込¥7,698~ ¥6,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリアバルコニーまわりガーデンライトライト本体 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 41658594 2021-05-12 用途: 自宅駐車場 卸売・小売業 自宅の駐車場に2箇所設置しました。雨の日も点灯してます。 参考になった 対象商品: 41658594 2020-07-26 用途: 家の外周 その他業種 お手軽で安価でそれなりに十分明るくてとても良いと思います。迷っていたら一つ買ってみて損はないと思います。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります ライト本体 ガーデンライト用オプション シェアする マイページ 最近見た商品