曜日別特売

ハロゲンランプHSL-75PA用

ハロゲンランプHSL-75PA用 - パオック
(2件のレビュー)

センサーライトHSL-75PA用のハロゲンランプです。

用途センサーライトHSL-75PA用のハロゲンランプとして。電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110適合機種HSL-75PA消費電力(W)75内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41662828HL-75
1,200
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-26
用途: 自宅の通路照明に使用
サービス業

防犯を兼ねたライト球で
近くの販売されていないため大変助かりました。

対象商品 : 41662828
2024-04-08
用途: 人感センサーライトの電球

玉切れの為、交換用に購入しました。作りはいいです。耐久性はこれからの状況です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする