Power sonic
縦横挽きチップソー
木材切断用の外径255mmチップソーです。
用途
チップソーの替刃として。
外径(Φmm)
255
穴径(Φmm)
25.4
刃数(p)
80
刃厚(mm)
2.6
適合機種
TBS-255PA
寸法(mm)
穴径変更ブッシュ:25.4-15.9
最高使用回転速度(min
-1
)
5600
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41663415
T-25580S Ⅱ
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください