マルチタッカ

マルチタッカ SOUTHERN CROSS
(1件のレビュー)

ホチキスとタッカの1台2役です。

セット内容
6mmステープルx100
8mmステープルx100
用途木工ボードへの提示、布の貼り付けなどに。 イエロー ステープルサイズ(mm)幅11-12、脚長6-8 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41664237 WT-227Y
2,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41664237
2020-06-09
用途:
バイクのシート張り

しっかり針が打ち込め、綺麗にシート張りができました。アンコ抜きしたのであちらこちら打ったり抜いたりしながらの作業となりましたが、満足のいく仕上がりとなりました。付属の針は半分以上残りましたので2台分使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする