セキュア拡張キット(32ch) WJ-NXS32JW

セキュア拡張キット(32ch) WJ-NXS32JW Panasonic(パナソニック)

ネットワークディスクレコーダー WJ-NX400K のセキュア機能を使用するためのライセンスキットです。
本製品の起動情報案内カードに従って、解除キー番号を取得し、
レコーダー本体に解除キー番号を登録することで、セキュア機能を使用することができます。
カメラの台数に応じて、セキュア拡張キットを組み合わせて登録します。

付属品起動情報案内カード1枚 機能【セキュア機能】(レコーダー)カメラのライブ映像表示、再生映像表示、暗号録画データの取り出し、(PCソフトウェアパッケージ)カメラで暗号化された映像の表示、再生映像表示:SD録画・レコーダー、暗号録画データのダウンロード、(ブラウザー)再生映像表示:レコーダー、暗号録画データのダウンロード カメラ登録数32台 内容量1セット
注意
※初めに、レコーダー本体のライセンス登録を行ってから、セキュア拡張キットのライセンス登録を行ってください。
※起動情報案内カードには、「起動 ID 番号」と「暗号 ID 番号」が記載されており、解除キー番号の取得方法も、記載されております。
※解除キー番号取得の詳しい内容は、起動情報案内カードをお読みください。
※解除キー番号の本体への登録方法は、レコーダーの取扱説明書をお読みください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41662645 WJ-NXS32JW
260,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41662645 WJ-NXS32JW 43345744 WJ-NXS32WUX WJ-NXS32WUX セキュア拡張キット i-PRO 43345744 セキュア拡張キット i-PRO 1式 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする